Learn More
Capsazepine, 98+%
Description
Il a été démontré que la capsazépine inhibe le développement de l’hyperalgésie mécanique induite par l’injection intraplanaire de capsaïcine. La capsazépine est décrite comme bloquant les contractions induites par résénératoxine (sc-24015) et capsaïcine des muscles lisses traîtres. Des études étudiant la fonction du VR1 (récepteur TRPV1) ont utilisé la capsazepine comme outil pour perturber la réponse neuronale systémique à la capsaïcine.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Il a été démontré que la capsazépine inhibe le développement d’hyperalgésie mécanique induite par l’injection intraplanaire de capsaïcine. La capsazépine est décrite comme bloquant les contractions induites par résénératoxine (sc-24015) et capsaïcine des muscles lisses traîtres. Des études étudiant la fonction du VR1 (récepteur TRPV1) ont utilisé la capsazepine comme outil pour perturber la réponse neuronale systémique à la capsaïcine.
Solubilité
Soluble dans de l’éthanol ou DMSO
. Notes
à conserver dans un endroit frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée : -20 °C. Évitez les agents oxydants forts.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Capsazepine |
| Point de fusion | 159 °C à 161 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 50 mg |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans l’éthanol ou DMSO |
| Poids de formule | 376.9 |
| Pourcentage de pureté | ≥99% |
| Forme physique | Poudre |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche