missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Capit-All™ Bouchon/décapsuleur de tubes à vis
Description
Maintenez l’intégrité de l’échantillon avec une méthode mains libres pour boucher et déboucher rapidement et facilement les tubes avec le Thermo Scientific™ Capit-All™ capuchon/décapsuleur de tubes à vis. Conçus pour un usage sur établi ou intégrés, Capit-All les instruments condensent et décapent les formats Thermo Scientific™ Matrix™ 24, 48 et 96 et Thermo Scientific™ Nunc™ les tubes à vis, avec précision et facilité. Tous les instruments plafonnent les tubes au couple optimal.
Productivité accrue
- Augmentez le débit en condensant et débouchant un rack entier à la fois en environ 10 secondes
- Retirez et remplacez automatiquement les capuchons sur les tubes de différentes hauteurs, même dans le même rack, ainsi que sur les tubes qui ne sont pas correctement installés dans les racks
- Remplacer complètement les méthodes manuelles de bouchage et de débouchage
Protection supérieure des échantillons
- Bouchon tous les tubes dans une crémaillère au niveau de couple optimal, maintenant l’intégrité de l’échantillon et évitant la perte d’échantillon pendant le stockage
- Les dispositifs de sécurité garantissent que les racks sont chargés dans la bonne orientation et que les capuchons ne sont pas filetés en croix ni trop serrés
- Le bac goutte-à-goutte empêche la contamination croisée des échantillons lors de l’ajout et du retrait des supports à tubes
- La construction interne garantit que les débris ne sont pas introduits dans les tubes non capuchonnés
Simplicité d’utilisation
- L’interface utilisateur simple à quatre boutons permet au personnel de laboratoire, quel que soit son niveau, d’utiliser l’instrument
- Facilement intégré dans des systèmes automatisés
- Facile à entretenir et capable de traiter jusqu’à un million de tubes avant de nécessiter un entretien préventif
Spécifications
Spécifications
| Compatible Storage Tubes | Tubes à capuchon vissé de type matrice |
| Decapping Format | 96-Channel |
| Description | Capper/Décapsuler |
| Dimensions (L x W x H) | 14,2 x 12,9 x 22 po. (32,8 x 36,0 x 56,0 cm) |
| Electrical Requirements | 110 à 240VAC 50/60Hz |
| Net Weight (English) | 97 lb. |
| Net Weight (Metric) | 45 kg |
| No. per Case | 1 |
| No. per Pack | 1 |
| Operation | Manuelle via des boutons-poussoirs |
| Afficher plus de résultats |