missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Capuchon à baldaquin

Numéro de catalogue. 165001
Modifier l'affichage
Click to view available options
Pression:
325 cfm à 0,12 po. H2O à 1110 cfm à 2,45 po. H2O
425 cfm à 0,17 po. H2O à 1560 cfm à 2,50 po. H2O
Poids (impériale):
205 lb.
275 lb.
Largeur (impériale):
48 po
72 po
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Pression Poids (impériale) Largeur (impériale)
165001 325 cfm à 0,12 po. H2O à 1110 cfm à 2,45 po. H2O 205 lb. 48 po
165002 425 cfm à 0,17 po. H2O à 1560 cfm à 2,50 po. H2O 275 lb. 72 po
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 165001 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 4799000

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Évacuez les odeurs non toxiques, la chaleur et la vapeur avec une Labconco hotte à baldaquin.

Parfait pour les fours, bains de vapeur, processeurs de tissus, Kjeldahls ouverts, autoclaves ou évaporateurs rotatifs.

  • Liner en acier revêtu en poudre
  • Matériel pour la connexion au ventilateur de moteur à distance
  • Sans ventilateur à distance, lumières, luminaires, luminaires de service ou prises électriques

Order Info

Disponible en 48 ou 72 po. largeurs. Dimensions (au total) : 30L x 18 po. H (76 x 46 cm).

†Perte totale d’échappement et de pression statique à 100 pi/min face à la vitesse.

Spécifications

Type de produit Capuchon à baldaquin
Profondeur (impériale) 30 in
Profondeur (métrique) 76.2 cm
Hauteur (impériale) 18 in
Hauteur (métrique) 45.7 cm
Pression 325 cfm à 0,12 po. H2O à 1110 cfm à 2,45 po. H2O
Poids (impériale) 205 lb.
Poids (métrique) 93 kg
Largeur (impériale) 48 po
Largeur (métrique) 120 cm