missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(+)-Camphre 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (+)-Camphor |
| Point de fusion | 178 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 204 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 2717 |
| Poids de formule | 152.24 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (4)-0308&(4)-0601 |
| RTECSNumber | EX1260000 |
| TSCA | Oui |