missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Calibrex™ Distributeur Solutae 530 à bout de bouteille
Description
Les Calibrex™ 530 solutes ont un piston recouvert de PFA qui empêche le piston et le canon de se bloquer ensemble. Cela permet une distribution sans problème des solutions salines, des acides faibles et forts, ainsi que des bases. Les matériaux en contact avec l’écoulement liquide sont chimiquement inertes, ce qui assure la stabilité et une longue durée de vie de l’instrument.
- Visibilité permanente du chemin du fluide
- Système d’étalonnage intégré
- Choix du bouton d’ajustement avec chaque unité
- Stabilité de performance durable
- Autoclavable à 121 °C / 250 °F entièrement assemblé
- Garantie de deux ans
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Distributeur pour flacons |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Canaux | 1 |
| Matériau | Borosilicate Glass |
| Volume (métrique) | 0,5 à 5 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Convient directement à la plupart des bouteilles de laboratoire ou avec des adaptateurs fournis |
| Comprend | Piston revêtu de PFA et étalonnage intégré |
| Incrément | 0.1 mL |
| Modèle | Calibrex Solutae 530 |
| Garantie | 2 ans |