missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Calibrex Tubage PTFE d’extension et de remplacement
Description
- La délivrance Jet-Pen™ automatique en PTFE et les tubes d’extension permettent de distribuer dans des récipients avec un confort maximal à moins de 60 cm de distance
- Convient Calibrex™ aux modèles 525 / 530 bouteilles avec des volumes de 25 mL, 50 mL ou 100 mL
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Tubulure d’extension |
| Matériau | PTFE |
| Volume (métrique) | 5 à 50, 10 à 100 mL |
| À utiliser avec (équipement) | Pour Calibrex les distributeurs numériques à bouchon de bouteille 525/530 |
| Comprend | Jet-Pen |
| Longueur (métrique) | 60 cm |