Learn More
Sulfate de calcium dihydraté, ACS, 98,0-102,0%
Description
Utilisé comme retardateur de ciment Portland, tuiles et plâtre. C’est une source de soufre et d’acide sulfurique. Utilisé aussi pour polir la poudre et les peintures, la teinture et l’impression en calicot. Elle est également utilisée en métallurgie du zinc. Elle est utilisée pour sécher les gaz industriels, les solides et de nombreux liquides organiques. Sous forme granulée, il est utilisé comme conditionneur de sol. Utilisé comme additifs alimentaires dans l’industrie de la fabrication du soja.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Point d’ébullition | 163 °C à 2H{2}O |
| Nom ou substance chimique | Calcium sulfate |
| Nom Remarque | dihydre |
| Point de fusion | 128 °C-1,5H2O |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 1 kg |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 98.0-102.0% |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans l’eau. |
| Poids de formule | 172.17 (136.14anhydre) |
| Niveau | ACS |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 231-900-3 |
| RTECSNumber | EW4150000 |
| TSCA | Oui |
| missing translation for 'storageNote' | Hygroscopique |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche