missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Folinate de calcium hydrate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Calcium Folinate Hydrate |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 511.51 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | MA0600500 |
| TSCA | Non |