missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorure de calcium, 2,75% w/v aq. soln.
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Calcium chloride |
| Concentration | Solution aqueuse à 2,75 % m/v |
| Quantité | 500 mL |
| Forme physique | Liquide |
| Poids de formule | 110.99 |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche