missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carbonate de calcium, poudre, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Calcium Carbonate |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 2.5 kg |
| Emballage | Seau en polyéthylène |
| Poids de formule | 100.09 |
| Pourcentage de pureté | 98.9% |
| Niveau | FCC/USP |