missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Calbiochem™ Sérum de chèvre normal, stérile
Description
- Forme : solide lyophilisé
- Formulation : Lipide extrait, dialysé contre 250 mM de NaCl, 10 mM phosphate de sodium, 0,05% d’azide de sodium, pH 7,6, et lyophilisé
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | C’est correct de geler. Après la reconstitution, réfrigérez (4 °C) pour un stockage à court terme ou en aliquote, puis congelez (-20 °C) pour un stockage à long terme. Les solutions d’origine non diluées restent stables pendant plusieurs semaines à 4 °C ou jusqu’à 1 an à -20 °C. Évitez les cycles de congélation/dégel. Ne pas conserver les solutions diluées pendant plus d’un jour à 4 °C. |
| Espèces | Chèvre |
| Forme | Lyophilisé (Séchage par congélation) |
| Type de produit | Sérum de chèvre |
| Quantité | 10 mL |
| Formule | Lipide extrait, dialysé contre 250 mM de NaCl, 10 mM phosphate de sodium, 0,05% d’azide de sodium, puis lyophilisé |
| À utiliser avec (application) | Culture cellulaire, radioimmunotest |
| pH | 7.6 |