missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Calbiochem™ LipidGreen2
Description
- Un composé à base de 3-hydroxyindole N-diméthylallylé perméable aux cellules, qui a démontré sa capacité à colorer sélectivement les lipides neutres, mais pas les phospholipides, dans diverses lignées cellulaires à fluorescence brillante et avec un fond non spécifique minimal
- Génère une coloration plus forte avec des gouttelettes lipidiques (∼10 μM) comparé au Rouge du Nil
- Il s’est avéré plus efficace que BODIPY™ 493/503 pour évaluer l’hépatotoxicité de plusieurs composés connus à l’aide de cellules HepG2
- Aussi adapté à la coloration des dépôts de graisse dans les embryons de poisson-zèbre en développement
- Peut être utilisé en combinaison avec le colorant rouge LipidToxt pour l’imagerie multicolore des lipides neutres
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Orange-jaune |
| Contenu et stockage | À conserver à −20 °C |
| Formule moléculaire | C22H29NO4 |
| Type d’emballage | Emballé sous gaz inerte |
| Pureté | ≥97% par HPLC |
| Quantité | 5 mg |
| Forme | Pétrole |