missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Calbiochem™ Activateur Beclin-1 II, rétro-inverso TAT-Beclin-1
Description
- Emballé sous gaz inerte
- Séquence peptidique : (D)-H-arg-arg-arg-gln-arg-lys-lys-arg-Gly-tyr ∼Gly-Gly ∼thr-Gly-phe-glu-Gly-asp-his-trp-ile-glu-phe-thr-ala-asn-phe-val-asn-thr-OH
- Perméabilité cellulaire
- Désactive avec 5% d’eau de Javel
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Blanc |
| Formule | Fourni sous forme de sel trifluoroacétate. |
| Aperçu général | 95% by HPLC |
| Protéines cibles | GAPR-1/GLIPR2 |
| Formule moléculaire | C164H251N57O45 |
| Solubilité | DMSO ouH 2O |
| Contenu et stockage | Hygroscopique, protégez de la lumière |
| Forme | Poudre |
| Quantité | 5 mg |