missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Labels d’armoires : FOURNITURES
Description
- Identifiez clairement les armoires contenant des produits chimiques et de l’équipement de sécurité
- Spécialement conçu pour être placé sur n’importe quelle taille d’armoire, y compris les armoires à porte unique et à faible capacité
- Fabriqué en polyester stratifié autoadhésif B-302
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Plastifié |
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent, Température froide |
| Couleur | Noir, Blanc |
| Format | Label |
| Matériau | Polyester autoadhésif (B-302) |
| Type de produit | Étiquette d’armoire |
| Texte affiché | FOURNITURES |
| Quantité | 1 Chq. |
| Forme | Rectangle |
| Dimensions (impériale) | 12 x 3,5 po. (W x H) |
| Afficher plus de résultats |