missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Butyroin 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Butyroin |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 96 °C |
| Quantité | 5 mL |
| Poids de formule | 144.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0595 |
| TSCA | Non |