missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Butylbenzène 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Butylbenzene |
| Point de fusion | -88 °C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 183 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 2709 |
| Poids de formule | 134.22 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0011&(3)-0021&(3)-0022 |
| RTECSNumber | CY9070000 |
| TSCA | Oui |