missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Stéarate de butyle 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Butyl Stearate |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 340.59 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0798 |
| RTECSNumber | WI2900000 |
| TSCA | Oui |