missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Propionate de butyle 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Butyl Propionate |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 146 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 1914 |
| Poids de formule | 130.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0774 |
| RTECSNumber | UE8245000 |
| TSCA | Oui |