missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Butyl p-Toluenesulfonate 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Butyl p-Toluenesulfonate |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 172 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Poids de formule | 228.31 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-1911 |
| RTECSNumber | XT6400000 |
| TSCA | Oui |