missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Butyl 2-Chloroéthyl éther 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Butyl 2-Chloroethyl Ether |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 50 °C |
| Quantité | 5 mL |
| Numéro UN | 3271 |
| Poids de formule | 136.62 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |