missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bulbtronics™ Ushio Lampe à arc au xénon

Numéro de catalogue. 14395588
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Ampérage:
5.4 A
7.5 A
Diamètre (impériale):
0,51 po.
0,75 in
Longueur (impériale):
3,46 po.
5,91 pouces.
Durée de vie de l’éclairage:
1200 hr.
400 hr.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Ampérage Diamètre (impériale) Longueur (impériale) Durée de vie de l’éclairage
14395588 5.4 A 0,51 po. 3,46 po. 400 hr.
14395359 7.5 A 0,75 in 5,91 pouces. 1200 hr.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 14395588 Fournisseur Bulbtronics™ Code fournisseur BBT2605

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Spécifications

Remplissage de gaz Xenon
Source lumineuse Xenon Arc
Durée de vie de l’éclairage 400 hr.
Ampérage 5.4 A
Diamètre (impériale) 0,51 po.
Diamètre (métrique) 1.29 cm
À utiliser avec (équipement) Modèles de microscopes Olympus (AX70TRF, BH-RFL, BH2-RFL, IMT-2, IMT2-RFL, IX-RFA)
Longueur (impériale) 3,46 po.
Longueur (métrique) 0.87 cm
Type de produit Lampe à arc au xénon