missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bulbtronics™ Philips™ Lampe halogène : MR16
Spécifications
Spécifications
| Type de base | 2 broches (GZ6.35) |
| Source lumineuse | Halogène |
| Durée de vie de l’éclairage | 50 hr. |
| Tension | 12 V |
| Puissance | 75 W |
| Position de combustion | De la base jusqu’à l’horizontale |
| CC Température | 3350 K |
| Diamètre (impériale) | 2 in |
| Diamètre (métrique) | 5.08 cm |
| Filament | C6/Simple bobinage transversal |
| Afficher plus de résultats |