missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bulbtronics™ Lampe de poche
Spécifications
Spécifications
| Source lumineuse | DEL |
| Durée de vie de l’éclairage | 20 hr. |
| Poids (impériale) | 296 ml (10 oz) |
| Type de batterie | Cellule AA |
| Diamètre (impériale) du corps | 1,42 po. |
| Diamètre (impériale) de tête | 2,25 in |
| Diamètre (métrique) du corps | 3.6 cm |
| Diamètre (métrique) de tête | 5.7 cm |
| Longueur (impériale) | 5,8 po |
| Longueur (métrique) | 14.7 cm |
| Afficher plus de résultats |