missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tampon sans borate, METTLER TOLEDO
Description
- Idéal pour un usage sensible en laboratoire et industriel, sa taille de 250 ml supporte plusieurs étalonnages et aide à maintenir la précision des pH-mètres pour le contrôle de la qualité et la conformité.
Spécifications
Spécifications
| À utiliser avec (application) | Étalonnage |
| À utiliser avec (équipement) | pH-mètre et électrode |
| pH | 9.00 |
| Forme physique | Solution |
| Quantité | 250 mL |
| Type de solution | Tampon |
| Niveau | Laboratoire |