missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bufexamac 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Bufexamac |
| Point de fusion | 164 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 223.27 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | AK8280000 |
| TSCA | Non |