missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI Fioles d’évaporation pour évaporateurs rotatifs

Numéro de catalogue. p-3649055
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
4000 mL
5000 mL
Matériau (revêtement):
Non enduites
Plastique et verre
Rétreint:
24/29
24/40
29.2/42
29/32
NS 24/40
NS 29/32
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique) Matériau (revêtement) Rétreint
05402733 50 mL Non enduites 24/40
05405014 250 mL Non enduites 24/29
05405009 500 mL Non enduites 29/32
05402665 1000 mL Non enduites 24/40
05402664 3000 mL Non enduites NS 29/32
05405010 1000 mL Non enduites 29/32
05402732 500 mL Non enduites 29.2/42
05405041 4000 mL Non enduites 24/40
05402741 1000 mL Non enduites 29.2/42
05405042 4000 mL Plastique et verre 24/40
05402734 100 mL Non enduites 24/40
05402736 250 mL Non enduites 24/40
05402738 500 mL Non enduites 24/40
05402740 1000 mL Non enduites 24/29
05402744 2000 mL Non enduites 24/40
05402745 3000 mL Non enduites 24/40
05404227 500 mL Plastique et verre 24/40
05402824 1000 mL Plastique et verre NS 24/40
05404228 2000 mL Plastique et verre 24/40
05404229 3000 mL Plastique et verre 24/40
05403202 5000 mL Non enduites 24/40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Numéro de catalogue. 05402733 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 008750

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Utilisez ces flasques d’évaporation avec n’importe quel évaporateur rotatif. BUCHI Les fioles à évaporation offrent une forte résistance chimique contre les acides, les alcalis et les substances organiques. Idéal pour la distillation des solvants.

  • Fioles haute performance en forme de poire pour évaporateurs rotatifs
  • Utilisation exclusive du DURAN verre borosilicate 3.3
  • Forte résistance chimique aux acides, alcalis et substances organiques
  • Résistante aux chocs thermiques et aux hautes températures combinées à une faible dilatation thermique
  • Surveillance constante de l’uniformité de l’épaisseur des parois de verre
  • Une grande attention portée à la sphéricité des parties en verre en rotation
  • Les pièces en verre sont soulagées en tension à 560 °C
  • Disponible en volumes allant de 50 mL à 3000 mL
  • Disponible sans revêtement ou avec revêtement P+G

Spécifications

Matériau Verre standard
Catégorie Flasque d’évaporation
À utiliser avec (équipement) Évaporateur rotatif
Matériau (revêtement) Non enduites
Forme Poire
Centre, taille du joint conique standard 24/40
Rétreint 24/40
Température (métrique) en fonctionnement 60 °C
Volume (métrique) 50 mL