missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NOTRAX™ Tapis anti-fatigue à bulles Trax™ Ultra™

Description
- Bubble Trax™ combine une surface en vinyle robuste avec un support éponge dense utilisant Notrax™ une technologie exclusive UniFusion™ .
- Une surface robuste en vinyle à bulle combinée à une base dense en mousse de PVC à cellules fermées offre un confort supplémentaire
- UniFusion™ Caution garantie pour la durée de vie du tapis
- Redstop™ Arrière antidérapant pour réduire le glissement des tapis
- Bords biseautés sur les quatre côtés
- Certifié par le NFSI (National Floor Safety Institute)
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 1 de chaque |
| Surface | Surface à bulle |
| Épaisseur (impériale) | 1,9 cm (3/4 po) |
| Couleur | Noir/Jaune |
| Dimensions (L x P) | 3 x 5 ft. |
| Largeur (impériale) | 5 ft. |
| Longueur (impériale) | 3 ft. |