missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bromopentaméthylbenzène, 98%
Description
Le bromopentaméthylbenzène est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans les domaines de la synthèse organique, des produits pharmaceutiques, des agrochimiques et des produits colorants.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromopentaméthylbenzène est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans les domaines de la synthèse organique, des produits pharmaceutiques, des agrochimiques et des produits colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Notes
Gardez le contenant bien scellé. Conservez dans des conditions fraîches et sèches dans des contenants bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Le bromopentaméthylbenzène est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans les domaines de la synthèse organique, des produits pharmaceutiques, des agrochimiques et des produits colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Notes
Gardez le contenant bien scellé. Conservez dans des conditions fraîches et sèches dans des contenants bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Bromopentamethylbenzene |
| Point de fusion | 161 °C à 162 °C |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 1863555 |
| Renseignements sur la solubilité | Insoluble dans l’eau. |
| Poids de formule | 227.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 225-926-4 |
| TSCA | Non |
RUO – Usage réservé à la recherche