missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bromohydroquinone 90,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Bromohydroquinone |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 189.01 |
| Pourcentage de pureté | ≥90,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | CZ8920000 |
| TSCA | Oui |