missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BriskHeat™ Manteaux hémisphériques supérieurs pour fioles, sans contrôleur
Description
Les manteaux chauffants de l’hémisphère supérieur sont :
Idéaux pour prévenir la condensation de vapeur dans la moitié supérieure de la fiole
- Coque extérieure en tissu de fibre de verre
- Élément chauffant uniforme, tricoté et tressé à faible densité. Températures allant jusqu’à 842 °F (450 °C).
- Fil de résistance multibrin pour une durabilité et une flexibilité accrues
- Contrôleur de température requis
3 po. Fil de plomb (76 mm) avec connecteur NEMA L1-15R et un câble de 4 pieds. Le câble d’adaptateur d’alimentation (1,2 m) avec prise
NEMA1-15 240VAC inclut :
3 po. (76 mm) fil de fil sans prise
Certifications
Marqués CSA et CE
Compliance
Conformes à RoHS
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | CSA, CE, RoHS |
| Capacité d'absorption | 33,8 oz., 1000 mL |
| Conception | Hémisphérique supérieur |
| Capacité (métrique) | 1000 mL |
| Tension | 120 V |
| Puissance | 140w |
| Température (métrique) | 482 °C |
| Capacité (impériale) | 1 litre |
| Température (impériale) | 900 °F |