missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Branson Ultrasonics™ Accessoire de bain de nettoyage ultrasonique, plateau à insert solide

Numéro de catalogue. 22006528
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2.7 L
6.8 L
9.4 L
20.8 L
À utiliser avec (équipement):
Bain à ultrasons, modèle 1800
Bain à ultrasons, modèle 2800
Bain à ultrasons, modèle 3800
Bain à ultrasons, modèle 5800
Bain à ultrasons, modèle 8800
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) À utiliser avec (équipement)
22006528 9.4 L Bain à ultrasons, modèle 5800
1533720B 2.7 L Bain à ultrasons, modèle 1800
1533720C 2.7 L Bain à ultrasons, modèle 2800
1533720D 6.8 L Bain à ultrasons, modèle 3800
15335133 20.8 L Bain à ultrasons, modèle 8800
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 22006528 Fournisseur Branson Ultrasonics™ Code fournisseur 100 410 176

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Gouttière solide pour la méthode de nettoyage indirect.

  • Un plateau solide pour nettoyeurs ultrasoniques afin d’empêcher les pièces de toucher le fond du réservoir, nettoie aussi facilement la terre jetée du plateau solide
  • Aussi idéal pour la préparation de l’échantillon

Spécifications

Type de produit Plateau d’insertion solide
Profondeur (impériale) 6 in
Capacité (métrique) 9.4 L
Capacité (impériale) 2,5 gallons
Profondeur (métrique) 15.24 cm
À utiliser avec (équipement) Bain à ultrasons, modèle 5800
Comprend Poignée intégrée
Longueur (impériale) 26,67 cm (10,5 po)
Longueur (métrique) 26.67 cm
Matériau Acier inoxydable
Dimensions (L x P) 10,5 x 8 po. (26,67 x 20,32 cm)
Largeur (impériale) 8 in
Largeur (métrique) 20.32 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats