missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Accessoire de bain de nettoyage ultrasonique, plateaux perforés
Description
Pour une utilisation avec Branson des bains ultrasoniques
- Accessoires pour système ultrasonique de table de travail
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Plateau perforé |
| Capacité (métrique) | 25 L |
| Capacité (impériale) | 5,5 gal. |
| À utiliser avec (équipement) | Bain à ultrasons, modèle 8800 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Dimensions (L x l x H) | 44.45 x 24.1 x 15.2 cm |