missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Branson Ultrasonics™ Accessoire de bain de nettoyage, paniers en maille

Numéro de catalogue. 1533721C
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
63,99 oz.
95,99 oz.
192 oz.
Longueur (impériale):
5 po
8 in
26,67 cm (10,5 po)
Largeur (impériale):
10,16 cm (4 po)
4,75 in
4,87 po.
À utiliser avec (équipement):
Bain à ultrasons, modèle 1800
Bain à ultrasons, modèle 2800
Bain à ultrasons, modèle 3800
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (impériale) Longueur (impériale) Largeur (impériale) À utiliser avec (équipement)
1533721C 192 oz. 26,67 cm (10,5 po) 4,87 po. Bain à ultrasons, modèle 3800
1533721A 63,99 oz. 5 po 4,75 in Bain à ultrasons, modèle 1800
1533721B 95,99 oz. 8 in 10,16 cm (4 po) Bain à ultrasons, modèle 2800
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 1533721C Fournisseur Branson Ultrasonics™ Code fournisseur 100 916 335

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour utiliser avec Bransonic des nettoyeurs à ultrasons

  • Capacité : 0,5 à 1,5 gal.

Spécifications

Type de produit Panier en maille
Profondeur (impériale) 5 po
Capacité (métrique) 5.67 L
Capacité (impériale) 192 oz.
Profondeur (métrique) 12.7 cm
À utiliser avec (équipement) Bain à ultrasons, modèle 3800
À utiliser avec (application) Idéal pour nettoyer les petites pièces
Longueur (impériale) 26,67 cm (10,5 po)
Longueur (métrique) 26.67 cm
Matériau Acier inoxydable
Dimensions (L x P) 10,5 x 4,87 po. (26,67 x 12,36 cm)
Largeur (impériale) 4,87 po.
Largeur (métrique) 12.36 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats