missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRANDTECH™ VITLAB™ Entonnoirs en polyéthylène haute densité

Numéro de catalogue. 14378998
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
12,500 mL
17,500 mL
Diamètre (métrique) supérieur:
400mm
430mm
Diamètre (métrique) de tube:
37mm
42mm
Hauteur (métrique):
365 mm
420 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Diamètre (métrique) supérieur Diamètre (métrique) de tube Hauteur (métrique)
14378998 17,500 mL 430mm 37mm 420 mm
14378997 12,500 mL 400mm 42mm 365 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 14378998 Fournisseur BRANDTECH™ VITLAB™ Code fournisseur 42393

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

VITLAB™ Les grands entonnoirs en polyéthylène haute densité conviennent au transfert de grands volumes de liquide.

  • La poignée intégrée facilite l’utilisation

Spécifications

Diamètre (métrique) supérieur 430mm
Capacité (métrique) 17,500 mL
Diamètre (métrique) de tube 37mm
Matériau HDPE
Hauteur (métrique) 420 mm
Comprend Manche
Type de produit Entonnoir de remplissage (liquide)