missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRANDTECH™ BRAND™ Supports pour tubes à essai en polypropylène
Description
Les racks robustes en polypropylène incluent des positions alphanumériques pour faciliter l’identification des échantillons.
- Les racks sont empilables, non conducteurs et ne flottent pas dans les bains-marie.
- Adapté à des températures allant de -20° °C à 90° °C.
- Fourni en trois pièces pour un assemblage facile et permanent.
- Grands espaces entre les positions
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Blanc |
| Capacité | Tubes (25 mm) |
| Matériau | Polypropylène |
| Positions | 32 |
| Forme | Rectangulaires |
| Empilables | Oui, quand il est vide |
| Stérilité | Non stérile |
| Dimensions (L x l x H) | 10,43 x 4,96 x 3,46 po. (26,5 x 12,6 x 8,8 cm) |
| Longueur (métrique) | 26.5 cm |
| Afficher plus de résultats |