missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRANDTECH™ VITLAB™ Fioles volumétriques de classe A PMP avec bouchons NS

Numéro de catalogue. 14379234
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Joint conique standard:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
Tolérance:
0.04 mL
0.06 mL
0.1 mL
0.15 mL
0.25 mL
0.4 mL
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Joint conique standard Tolérance
14379234 50 mL 12/21 0.06 mL
14379228 25 mL 10/19 0.04 mL
14379222 100 mL 14/23 0.1 mL
14379231 500 mL 19/26 0.25 mL
14379219 1000 mL 24/29 0.4 mL
14379225 250 mL 19/26 0.15 mL
14379375 10 mL 10/19 0.04 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Numéro de catalogue. 14379234 Fournisseur BRANDTECH™ VITLAB™ Code fournisseur 67204

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ces flasques volumétriques de classe A avec tapons NS, calibrées « pour contenir », constituent une excellente alternative résistante aux bris au verre en laboratoire.

  • Respecter les tolérances de classe A selon le DIN EN ISO 1042
  • Fabriqué à partir de polyméthylpentène cristallin
  • Le certificat fourni inclut la valeur moyenne du test et le lot (lot et année imprimés sur le produit)
  • Une contrainte thermique allant jusqu’à 121 °C (autoclavage) ne cause pas un dépassement permanent des limites de tolérance
  • Cependant, pour préserver les marquages, il est recommandé de nettoyer à une température maximale de 60 °C
  • Disponible dans une gamme de capacités et de tailles de bouchons

Spécifications

Étalonnage Calibré « pour contenir » selon DIN EN ISO 1042
Matériau du bouchon Polypropylène
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 50 mL
Matériau PMP
Hauteur (métrique) 150 mm
Comprend Numéro de lot imprimé, certificat de lot
Nb par paquet 2
Type de produit Flacon volumétrique
Joint conique standard 12/21
Plage de températures (métrique) 121 °C max.
Tolérance 0.06 mL
Autoclavable Autoclavables
Jetable Réutilisable
Graduée Non
Type de col Articulation
Stérilité Non stériles
Forme du fond Rond
Type de bouchon NS Stopper
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats