missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRANDTECH™ BRAND™ Cuvettes jetables en polystyrène à quatre côtés transparents pour la fluorescence

Numéro de catalogue. 14381600
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100
500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
14381600 100
14381601 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 14381600 Fournisseur BRANDTECH™ BRAND™ Code fournisseur 759030

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Cuvettes haut de gamme fabriquées en Allemagne

  • BRAND™ Cuvettes jetables transparentes à quatre faces de qualité supérieure, conçues pour offrir les meilleurs résultats dans les applications de fluorescence
  • Idéal pour des besoins polyvalents dans la plage visible de 340 à 800 nm
  • Ces cuvettes ont un chemin lumineux de 10 mm, assurant la compatibilité avec la plupart des fluorimètres

Spécifications

Stérilité Non stériles
Catégorie Cuvette fluorimétrique
Aperçu général BRAND Cuvette transparente à quatre côtés pour la fluorimétrie. Polystyrène, paquet de 100
Couleur Clair
Jetable Usage unique
Capacité (métrique) 2,5 à 4,5 mL
Matériau Polystyrène
Longueur (métrique) 12.5mm
Comprend Cuvette seulement
Quantité 100
Longueur du trajet optique 10 mm
Gamme de longueurs d’ondes 340 à 800 nm
Hauteur (métrique) 45 mm
À utiliser avec (équipement) Fluorimètres
Largeur (métrique) 12.5 mm
À utiliser avec (application) Fluorimétrie
Trajet du faisceau 10 mm
Forme Rectangle
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats