missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FEATHER Lame cérébrale n° 325
Description
- Fabriqué au Japon
Spécifications
Spécifications
| Matériau de lame | Acier inoxydable |
| Type de produit | Lame cérébrale |
| Longueur (métrique) | 325 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Manche pour lame d’autopsie FEATHER, modèle F-100 |
| Quantité | 5 Pk. |
| Largeur (métrique) | 1.2 mm |