missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ BradyPrinter™ i5300 avec Wi-fi et logiciel Lab ID

Numéro de catalogue. 17000917
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse d’impression:
10 po/s
5 po/s
Résolution:
300 dpi
600 dpi
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Vitesse d’impression Résolution
17000917 10 po/s 300 dpi
17000918 5 po/s 600 dpi
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 17000917 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 151291

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Obtenez une impression de précision rapide et efficace pour un étiquetage à haut mélange ou à grand volume avec des changements de matériaux sans gaspillage.

Obtenez une impression de précision rapide et efficace pour un étiquetage à haut mélange ou à grand volume. L’imprimante et le logiciel permettent une installation rapide des étiquettes et des changements de matériaux sans déchets.

  • Imprime les petites polices avec précision
  • Ne nécessite ni calibration, ni ajustement de la chaleur ni de la vitesse
  • Changements de matériaux de 20 secondes
  • Met en pause, reprend et stocke les travaux d’impression sur l’imprimante en file d’attente ajustable avec protection contre la réécriture
  • 7 po. Écran tactile couleur et découpeuse automatique intégrée
  • Construction solide avec cadre tout métallique
  • Reconnaissance et configuration des pièces d’étiquettes en un clic avec Brady™ la suite logicielle Workstation Laboratory ID
  • Intuitif et facile à utiliser

Spécifications

Type de produit Imprimante d’étiquettes
Couleur Bleu, gris
Type d’écran Écran tactile LCD couleur
À utiliser avec (équipement) Brady Labels
Matériau Plastique
Technologie d’impression Transfert thermique direct
Largeur (impériale) 11,2 po.
Largeur (métrique) 28.4 cm
Hauteur (impériale) 11 pouces
Hauteur (métrique) 28 cm
Profondeur (impériale) 15,8 po.
Profondeur (métrique) 40.1 cm
Capacité de couleur Monochrome
Comprend Imprimante d’étiquettes industrielle, Brady™ suite d’identification de laboratoire de station de travail, alimentation et USB câble, stylet, kit de nettoyage et guide, lecteur de saut avec vidéos explicatives et WinDriver tiers™
Vitesse d’impression 10 po/s
Résolution 300 dpi
Type de logiciel Brady™ Suite d’identification du laboratoire de postes de travail
Poids (impériale) 33 lb.
Poids (métrique) 15 kg
À utiliser avec (application) Étiquetage de fils et câbles, étiquetage de codes-barres, étiquetage en laboratoire, étiquetage général de logiciels
Garantie 5 ans
Détails sur le bloc d’alimentation AC Adaptateur
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats