missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Bradylite™ Nombre ultra réfléchissant : 0
Description
- Fabriqué en matériau d’ingénierie de qualité B-997
- Un adhésif spécial pour température froide peut être appliqué à des températures aussi basses que -10 °F (-27 °C)
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Types de surfaces compatibles : Rugueuse, lisse, texturée |
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
| Couleur | Noir, Jaune |
| Finition | Gloss |
| Format | Découpé |
| Matériau | Drap réfléchissant (B-997) |
| Type de produit | Étiquette numérique ultra réfléchissante |
| Texte affiché | EAU CHAUDE DU MOULIN |
| À utiliser avec (application) | Marquage en conditions de faible lumière |
| Quantité | 65/Pk. |
| Afficher plus de résultats |