missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ BradyJet Étiquettes vinyles de laboratoire

Numéro de catalogue. 19129282
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000/Pk.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
19129282 1000/Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19129282 Fournisseur Brady™ Code fournisseur J20182595

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Étiquettes vinyles polyvalentes à usage intérieur avec une couche spécialement formulée pour une meilleure durabilité et une meilleure couleur

  • Le vinyle polyvalent à usage intérieur B-2595 propose Brady une couche de finition spécialement formulée pour une meilleure durabilité et une meilleure couleur
  • Une couche de finition spécialement formulée met en valeur les couleurs et l’apparence de l’étiquette
  • Testé pour résister à l’exposition aux liquides, à l’alcool et aux produits chimiques, ainsi qu’aux lumières fluorescentes et UV intérieures
  • La couche de finition protège l’impression contre les taches et les conditions difficiles
  • Labels réceptifs à jet d’encre pour utilisation avec l’imprimante BradyJet™ d’étiquettes couleur J2000
  • 1000 par rouleau
  • Spécifications

    Type d’adhésif Acrylique, Permanent
    Revêtement Aucun
    Couleur Blanc
    Finition Mat
    Format Découpé
    Matériau Vinyle
    Côtés à imprimer Impression sur une face
    Technologie d’impression Jet d’encre
    Type de produit Étiquette
    Stérilité Non stérile
    À utiliser avec (application) Étiquetage électrique, identification des installations, identification générale, identification de la communication des dangers, étiquetage pauvre et 5S, dépôt de verrouillage, marquage de tuyaux et vannes, identification de sécurité, marquage d’entrepôt
    À utiliser avec (équipement) BradyJet™ J2000
    Comprend L’étiquette secondaire n’est pas incluse
    Étiquettes par ligne 1
    Température min de fonctionnement (métrique) -40°C
    Nb par paquet 1000 étiquettes/sac
    Quantité 1000/Pk.
    Forme Rectangle
    Dimensions (impériale) 1 x 3 po.
    Plage de températures (impériale) -40 °F à +140 °F
    Plage de températures (métrique) -40 °C à +60 °C
    Épaisseur (impériale) 0,0054 po.
    Épaisseur (métrique) 0.135 mm
    Dimensions (L x P) 25.40 x 76.2 mm
    Longueur (impériale) 1 po
    Largeur (impériale) 8,13 cm (3,2 po)
    Largeur (métrique) 76.20 mm
    Hauteur (impériale) 1 po
    Hauteur (métrique) 25.40 mm
    Numéro de pièce alternatif J20-18-2595
    Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats