missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ BradyGlo™ GlobalMark™ Bandes phosphorescentes
Description
Includes
Cassette, bande phosphorescente, cassette phosphorescente, cassette phosphorescente
- Adhésif permanent et brille dans l’obscurité pendant 10 heures
- Pas recommandé pour la coupe du traceur
Specifications
Specifications
| Aperçu général | Rubans recommandés Série : 76739, 76743 |
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
| Couleur | Glow |
| Format | Cartouche |
| Matériau | Polyester (B-526) |
| Type de produit | GlobalMark™ Bande phosphorescente |
| À utiliser avec (équipement) | GlobalMark Imprimante |
| Dimensions (impériale) | 50 pi x 4 po. |
| Dimensions (métrique) | 15.2m x 101.6mm |
| Épaisseur (impériale) | 0,0097 po. |