missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Bandes à bandes d’avertissement

Numéro de catalogue. 19807004
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x P):
dedans. x 1,5 po.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x P)
19807004 dedans. x 1,5 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19807004 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 55312

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le ruban à bandes d’avertissement en vinyle stratifié haute performance (B-950) est parfait pour marquer les obstacles, les objets suspendus bas, les piliers, les passages, les allées et autres zones ou objets dangereux.

  • Le vinyle à haute brillance et durable avec un adhésif à base de caoutchouc sensible à la pression résiste à la plupart des produits chimiques, solvants, huiles et eau courants
  • Les graphiques encapsulés sont scellés sous une couche protectrice de vinyle résistant à l’abrasion
  • Idéal pour marquer les allées, les passages et les emplacements d’entreposage, ainsi que pour identifier l’équipement et les voies d’évacuation
  • Conçu pour résister à des conditions intérieures difficiles

Spécifications

Certifications/Conformité OSHA 1910.44
Type d’adhésif Caoutchouc, Sensible à la pression
Couleur Magenta, Jaune
Finition Brillant
Format Ruban collant
Matériau Vinyle
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Pour le marquage de sécurité des obstacles, des objets suspendus bas, des piliers, des passages, des allées, ou de toute autre zone ou objet potentiellement dangereux
Lustre 89 unités Gardner
Durée de vie 1 à 2 ans
Quantité 1 Chq.
Plage de températures (impériale) -40 à 176 °F
Plage de températures (métrique) -40 °C à +80 °C
Épaisseur (impériale) 0,006 po.
Dimensions (L x P) dedans. x 1,5 po.
Longueur (impériale) 54 ft.
Longueur (métrique) 16.45 m
Largeur (impériale) 1,5 in
Largeur (métrique) 38.1 mm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats