missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Kit de déversement économique universel
Description
- Des absorbants gris très polyvalents captent les fluides chimiques à base d’eau, pétroliers et non agressifs
- Le sac PVC jaune offre un espace de stockage haute visibilité pour le contrôle des déversements afin que les articles puissent être rapidement localisés en situation d’urgence
- Conformes à la Loi sur les accords commerciaux (TAA) - fabriquées ou substantiellement transformées dans un pays désigné, appropriées pour les contrats annexes GSA
- Améliorez la productivité et l’efficacité des travailleurs en plaçant des kits anti-déversement dans votre installation, près des zones sujettes aux déversements
Compliance
TAA
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Jaune |
| Capacité (impériale) | 5 gallons |
| Capacité (métrique) | 19 L |
| Matériau | PVC |
| Catégorie | Kit portable de déversement à économie universelle |
| Comprend | (10) 15 x 19 po. coussinets (2) 3 po. x chaussettes de 4 pieds, 1 paire de gants en nitrile, 1 sac d’élimination, 1 feuille d’instructions |
| Dimensions (L x l x H) | 20 x 16 x 4 po. |
| Largeur (métrique) | 40.64 cm |
| Poids (impériale) | 2.6 lb. |
| Poids (métrique) | 5.73 kg |