missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ ToughStripe™ Empreinte de sol en polyester
Description
Conçus pour être facilement appliqués à la main, ces autocollants sont faits d’un matériau résistant et résistant, capable de résister au trafic de chariots élévateurs sans se déchirer ni se soulever.
- Un design discret minimise les déchirures et rayures causées par les patins, les transpalettes, etc.
- Fabriqué avec du polyester robuste et un adhésif agressif
- Ça ne s’écaille pas et ne s’écaille pas lors de son retrait – ça se détache en un seul morceau
- Un retrait propre, sans aucun résidu adhésif inesthétique ni dommage au plancher
- Une surface très brillante brille comme de la peinture neuve
- Le profil bas minimise l’accumulation de débris sur les bords qui se produit avec des marques de plancher plus épaisses (extrudées)
- La surface résiste aux marques et aux traces et se nettoie comme neuve
- Dimensions : 25,4 x 8,89 cm (10 x 3,5 po)
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 |
| Aperçu général | Formes de découpe ToughStripe (L's, T', s, + 's, empreintes et plus) |
| Type d’adhésif | Caoutchouc, Permanent |
| Revêtement | Aucun |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Brillant |
| Format | Étiquette |
| Matériau | Polyester |
| Côtés à imprimer | Impression sur une face |
| Technologie d’impression | Aucun |
| Afficher plus de résultats |