missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ ToughStripe™ Point de plancher en polyester

Numéro de catalogue. 19150735
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Noir
Rouge
Vert
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur
19150735 Blanc
19150730 Rouge
19150731 Vert
19150732 Bleu
19150734 Noir
19150733 Jaune
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. 19150735 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 104405

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Il suffit d’appliquer ces points robustes une fois et c’est fini

Faits de polyester résistant et résistant et d’adhésif agressif, ces points résistent au trafic de chariots élévateurs sans se déchirer ni se soulever.

Retrait sans douleur

  • Ça ne s’écaille pas et ne s’écaille pas lors de son retrait – ça se détache en un seul morceau
  • Un retrait propre, sans aucun résidu adhésif inesthétique ni dommage au plancher
Grande visibilité
  • Une surface très brillante brille comme de la peinture neuve
  • Le profil bas minimise l’accumulation de débris sur les bords qui se produit avec des marques de plancher plus épaisses (extrudées)
  • La surface résiste aux marques et aux traces et se nettoie comme neuve
Caractéristiques :
  • Diamètre : 8,89 cm (3,5 po)
  • Matériau : Polyester ToughStripe

Spécifications

Certifications/Conformité ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Aperçu général Formes de découpe ToughStripe (L's, T', s, + 's, empreintes et plus)
Type d’adhésif Caoutchouc, Permanent
Revêtement Aucun
Couleur Blanc
Finition Brillant
Format Étiquette
Matériau Polyester
Côtés à imprimer Impression sur une face
Technologie d’impression Aucun
Type de produit Bande d’étiquettes
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Utilisé pour marquer les allées, les passages, les emplacements d’entreposage et indiquer l’équipement de sécurité et les sorties
Lustre 115 unités Gardner
Durée de vie 2 ans
Température min de fonctionnement (métrique) -18 °C
Nb par paquet 400 étiquettes/paquet
Quantité 350/Pk.
Forme Rond
Plage de températures (impériale) 0 °F à 130 °F
Plage de températures (métrique) -18 °C à +54 °C
Épaisseur (impériale) 0,008 po.
Épaisseur (métrique) 0.201 mm
Dimensions (L x P) 88.9 x 88.9 mm
Longueur (impériale) 3,5 po
Largeur (impériale) 3,5 po
Largeur (métrique) 88.9 mm
Diamètre (impériale) 3,5 po
Diamètre (métrique) 8.89 cm
Numéro de pièce alternatif TS-DIA89-514-WT-RL
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats