missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ ToughStripe™ Marques centrales de marquage au sol
Description
- Le marquage visible au sol améliore la sécurité et l’organisation dans presque tous les environnements industriels
- La surface très brillante brille comme de la peinture neuve et résiste au trafic de chariots élévateurs sans se déchirer ni se soulever
- Idéal pour marquer les coins des cellules de travail et les emplacements de stockage
- Ça peut être facilement appliqué par une seule personne
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 |
| Aperçu général | Formes de découpe ToughStripe (L's, T', s, + 's, empreintes et plus) |
| Type d’adhésif | Caoutchouc, Permanent |
| Revêtement | Aucun |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Lustré |
| Format | Ruban collant |
| Matériau | Polyester |
| Côtés à imprimer | Impression sur une face |
| Technologie d’impression | Aucun |
| Afficher plus de résultats |