missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Ruban à étiquettes imprimables par transfert thermique

Numéro de catalogue. 22500555
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur
22500555 Noir
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 22500555 Fournisseur Brady™ Code fournisseur R4313
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le ruban d’étiquettes imprimables par transfert thermique est utilisé avec Brady des labels imprimables par transfert thermique.

  • Ruban à une seule couleur pour l’impression d’une seule couleur sur une étiquette
  • Les rubans de la série R4300 offrent une forte résistance environnementale contre l’ébauchage et les produits chimiques lorsqu’ils sont imprimés sur le matériau d’étiquette approprié Brady™
  • Recommandé pour l’impression sur papier et films à surface mate ou rugueuse, comme le vinyle auto-laminant B-427 et le tissu B-499 Nylon de Brady™
  • Combinez Brady les matériaux d’étiquette avec leur série de rubans recommandés pour une performance légendaire supérieure

Spécifications

Type de produit Ruban pour imprimante à transfert thermique
Couleur Noir
À utiliser avec (équipement) Imprimante à étiquettes BBP12, Imprimante à étiquettes BBP11
Matériau Wax, Resin
Technologie d’impression Thermal Transfer
Longueur (impériale) 242 ft.
Largeur (impériale) 1,65 po
Diamètre (impériale) 0,5 pouces
Diamètre (métrique) 12.7 cm
Dimensions (L x P) 80,6 yd x 10,2 po (73,7 m x 10,16 cm)
Stérilité Non stériles
Format Étiquette
Quantité 1 de chaque
Numéro de pièce alternatif R4313
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats