missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Marqueurs de polypropylène à transfert thermique
Feuilles d’étiquettes imprimables pour les congélateurs
Supplier: Brady™ THT174491.5SC
Description
- Matériau polypropylène
- Finition mate
- Couleur : blanche
Identifiants chimiques
| RoHS 2002/95/CE | |
| Blanc | |
| Étiquette | |
| Pour le codage à barres, les bouteilles, l’identifiant des composants, la vaisselle, l’identifiant d’équipement, les flasques, l’identifiant général de laboratoire, l’identification en laboratoire | |
| 2 ans | |
| 0,0044 po. |
| Acrylique, Amovibles | |
| Mat | |
| Polypropylène | |
| Imprimante de transfert thermique | |
| 24 lb./po. |
Spécifications
| RoHS 2002/95/CE | |
| Blanc | |
| Étiquette | |
| Pour le codage à barres, les bouteilles, l’identifiant des composants, la vaisselle, l’identifiant d’équipement, les flasques, l’identifiant général de laboratoire, l’identification en laboratoire | |
| 2 ans | |
| 24 lb./po. | |
| 1 po. | |
| 2 in | |
| 1 po |
| Acrylique, Amovibles | |
| Mat | |
| Polypropylène | |
| Imprimante de transfert thermique | |
| 1500/Pk. | |
| 0,0044 po. | |
| 50.8 mm | |
| 5.08 cm | |
| 2.54 cm |