missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Étiquettes de bouteilles de transfert thermique
Description
- Le vinyle blanc mat haute performance avec adhésif permanent (B-351) est idéal pour les applications nécessitant une résistance à l’altération du produit, il faut faire preuve de prudence lors du retrait de la doublure car le matériau est fragile.
- Les labels en papier (B-402) comportent un adhésif acrylique permanent, idéal pour les applications d’étiquetage nécessitant un matériau d’étiquette peu coûteux.
- Fourni en format auto-laminé (B-427) avec une zone imprimable blanche et une zone de surlaminage translucide pour protéger le texte, l’adhésif acrylique permanent offre une excellente résistance à l’eau et à l’huile.
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | RoHS 2005/618/EC, MCV RoHS 2002/95/EC |
| Type d’adhésif | Acrylique permanent |
| Couleur | Blanc |
| Affichage | Consignation |
| Finition | Mat |
| Format | Étiquette |
| Matériau | Papier |
| Côtés à imprimer | Impression sur une face |
| Technologie d’impression | Thermal Transfer |
| Type de produit | Étiquette d’imprimante à transfert thermique |
| Afficher plus de résultats |